Beli hexagon bar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  2. TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  3. GENIUS Bit Socket Metric 3/4inch (Mata Sock)
    Mulai

    Rp169.900

    GENIUS Bit Socket Metric 3/4inch (Mata Sock)
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum Steel
    • Drive Size (inch): 3/4
  4. TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  5. TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  6. TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock)
    Mulai

    Rp15.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MMTEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MM merupakan suatun alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan bantuan hanldeHeat treated ChromeVanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishingMaterial : Chrome VanadiumItem code : SC-SC0352
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 10
  7. TEKIRO Bit Socket Spline 1/2inch (Mata Sock)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Bit Socket Spline 1/2inch (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 7
    • Dimension 5 (mm): 13
  8. TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)
    Deskripsi:
    Tekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.isi :1 Pc Wheel Nut Wrench For Truck 20mm1 Pc HandleFungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumDimensi produk : 595mmx37mmx55mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 595
    • Material: Chrome Vanadium Stainless Steel
    • Overall Length (mm): 440
  9. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
  10. TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp45.900

    TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)
    Deskripsi:
    Ball point processing allows for quick diagonal work and temporary tightening.
  11. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  12. monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    50% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci L Ball point
    atribut:
    • Hardness HRC: 53
    • Material: Chromium Vanadium
    • Set Items: Diameter (L1 x L2) (mm): 10 (170 x 38), 8 (155 x 34), 6 (134 x 30), 5 (115 x 26), 4 (102 x 21), 3 (94 x 20), 2. 5(86 x 18)
    • Shape: Long L Shaped, Ball Point
  13. SHINWA Thermometer Bar Type
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  14. TONE Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    TONE Hex Key Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Purpose : Tighten the hex screwSet Contents : Two surface width mm(long side x short side) mm: 1.5(81x14), 2(96x16), 2.5(111x18), 3(127x20), 4(142x25), 5(160x28), 6(180x32), 8(198x36), 10(225x40)
    atribut:
    • Specification: Includes holder
    • Weight (kg): 0.47
    • Shape: L Type
    • Type: Long Type
    • Tip Shape: Hexagonal
    • Accessories: Holder
  15. FESTO One-way Flow Control Valve GRLZ Series (Katup Kontrol Tekanan)
    Mulai

    Rp369.900

    FESTO One-way Flow Control Valve GRLZ Series (Katup Kontrol Tekanan)
    atribut:
    • Valve Function: Supply air flow control non-return function
    • Type of Mounting: Screw-in
    • Symbol: 991453
    • Temperature of Medium (°C): -10 - 60
    • Ambient Temperature (°C): 10 - 60
    • Adjusting Element: Slotted screw
    • Information on Operating and Pilot Media: Operation with oil lubrication possible (required for further use)
    • Maritime Classification: See certificate
    • Mounting Position: Any
    • Operating Medium : Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
    • Operating Pressure for Entire Temperature Range (bar): 0.2 - 10
    • Tolerance for Nominal Tightening Torque (%): ± 10
    • Type Code: GRLZ
  16. Glade Pengharum Ruangan Aerosol 350ml
    Rating:
    99% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp30.900

    Glade Pengharum Ruangan Aerosol 350ml
    Deskripsi:
    Glade menyegarkan setiap ruangan di rumah Anda.
  17. Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp179.900

    Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Deskripsi:
    Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
  18. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  19. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Daftar Harga hexagon bar Terbaru October 2026
TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Rp359.900
TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)Rp76.900
GENIUS Bit Socket Metric 3/4inch (Mata Sock)Rp169.900
TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Rp119.900
TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)Rp279.900
TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock)Rp15.900
TEKIRO Bit Socket Spline 1/2inch (Mata Sock)Rp22.900
TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)Rp349.900
TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp38.900
TONE Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Rp45.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)